曜日別特売

ENJOY オーバーブラウス

ENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマ

夏の上品さと信頼感を醸し出す、清涼素材のオーバーブラウス。
小柄のチェックは上品な印象で、年代問わず、すっとなじんでくれるのが魅力です。
やさしく華やかなフロントフリルリボンは衿と一体型なのでラクラク。
吸放湿性があり衣服内に湿気がこもらず、さらに接触冷感でひんやり涼しいので蒸し暑い夏でも快適な着心地です。
しわにもなりにくいオリジナルの高機能素材です。

ネイビーチェック混率(%)ポリエステル85/キュプラ15機能速乾/湿度コントロール/UVカット/防透/接触冷感/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/マルチポケット/バストケア/ネームループ生地ブリーズチェック性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44766814ESA738587361951
23,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766830ESA738790372052
23,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766839ESA738993382153
23,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766848ESA7381196392254
23,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766857ESA73813100402355
23,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766866ESA73815104412356
23,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766875ESA73817109422357
23,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする