ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマ

すっきりとした印象の比翼デザインベストミニマルデザイン×ミディ丈スカートで作り出すモードなNEWスタイルは、フラットシューズでも似合う絶妙なバランスが魅力。
ウールや再生ポリエステルを使いながら、天然の鉱石が持つチカラを活用しエアコンに頼りすぎず快適に過ごせる機能をプラスした、エコな素材を使用しています。

混率(%)ポリエステル70/(再生ポリエステル30)/ウール30機能保温/消臭/ストレッチ/ストレッチ裏地/大容量ポケット/スカーフループ/Wネームループ/背ベルト生地オーラ ヘリンボーン性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44767435EAV752チャコールストライプ8533
18,500
取扱い終了
返品不可
44767444EAV752チャコールストライプ8834
18,500
取扱い終了
返品不可
44767460EAV752チャコールストライプ9135
18,500
取扱い終了
返品不可
44767469EAV752チャコールストライプ9436
18,500
取扱い終了
返品不可
44767478EAV752チャコールストライプ9837
18,500
取扱い終了
返品不可
44767487EAV752チャコールストライプ10238
18,500
取扱い終了
返品不可
44767496EAV752チャコールストライプ10739
18,500
取扱い終了
返品不可
44767505EAV752グレージュストライプ8533
18,500
取扱い終了
返品不可
44767514EAV752グレージュストライプ8834
18,500
取扱い終了
返品不可
44767530EAV752グレージュストライプ9135
18,500
取扱い終了
返品不可
44767539EAV752グレージュストライプ9436
18,500
取扱い終了
返品不可
44767548EAV752グレージュストライプ9837
18,500
取扱い終了
返品不可
44767557EAV752グレージュストライプ10238
18,500
取扱い終了
返品不可
44767566EAV752グレージュストライプ10739
18,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする