カーシーカシマ
ENJOY Aラインスカート
足さばきのよい正統派Aラインスカート最新最強のテクノロジーを駆使した日本初の新素材!ハイストレッチで着心地も抜群!くたびれにくく、擦り切れにも強いから長く愛用できる環境にもやさしいシリーズ。
混率(%)
ウール40/ポリエステル40/ナイロン20
機能
耐摩擦/ストレッチ/ストレッチ裏地/大容量ポケット/カーブベルト/すべり止めテープ/3段カン/両脇ウエストゴム/裏地吹き出し防止
生地
グラフェンテック
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44768668
EAS759
ネイビーチェック
62
91
54
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768677
EAS759
ネイビーチェック
64
94
55
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768686
EAS759
ネイビーチェック
67
97
56
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768695
EAS759
ネイビーチェック
70
100
56
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768704
EAS759
ネイビーチェック
73
103
57
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768720
EAS759
ネイビーチェック
76
106
57
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768729
EAS759
ネイビーチェック
80
110
58
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768738
EAS759
ネイビーチェック
84
114
58
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768747
EAS759
ネイビーチェック
88
118
58
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768756
EAS759
チャコールチェック
62
91
54
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768765
EAS759
チャコールチェック
64
94
55
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768774
EAS759
チャコールチェック
67
97
56
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768790
EAS759
チャコールチェック
70
100
56
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768799
EAS759
チャコールチェック
73
103
57
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768808
EAS759
チャコールチェック
76
106
57
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768817
EAS759
チャコールチェック
80
110
58
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768826
EAS759
チャコールチェック
84
114
58
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44768835
EAS759
チャコールチェック
88
118
58
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください