カーシーカシマ
ENJOY ミニスカーフ
誰でも簡単ワンタッチ。
企業の顔をつくるスカーフの魔法ENJOYRougeシリーズスカーフループにサッと通すだけ!正統派のドット柄ミニスカーフ
混率(%)
ポリエステル100
機能
サイズ:約23.5cm×25cm/スカーフループ専用
生地
合成繊維
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44769027
EAZ761
ネイビー系
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44769036
EAZ761
グレージュ系
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください