ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマ

清々しく、上品な佇まい。
涼しげで爽やかなボーダーをミニマムなデザインに落とし込んだ「クリアボーダー」シリーズ。
フロントすっきり見えの比翼デザインが魅力の爽やかな夏ベスト。
制菌加工で清潔さをキープした医療事務・クラークの方にもオススメ。

混率(%)ポリエステル95/(再生ポリエステル14)/トリアセテート5機能速乾/制菌/UVカット/ストレッチ裏地/大容量ポケット/大きめ胸ポケット/Wネームループ/スカーフループ/比翼仕立て/ストラップストッパー生地クリア ボーダー内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44770077ESV778ネイビーボーダー833048
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770086ESV778ネイビーボーダー863149
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770095ESV778ネイビーボーダー893250
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770104ESV778ネイビーボーダー923351
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770120ESV778ネイビーボーダー963452
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770129ESV778ネイビーボーダー1003553
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770138ESV778ネイビーボーダー1053653
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770147ESV778サックスボーダー833048
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770156ESV778サックスボーダー863149
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770165ESV778サックスボーダー893250
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770174ESV778サックスボーダー923351
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770190ESV778サックスボーダー963452
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770199ESV778サックスボーダー1003553
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770208ESV778サックスボーダー1053653
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする