曜日別特売

ENJOY タイトスカート

ENJOY タイトスカート - カーシーカシマENJOY タイトスカート - カーシーカシマENJOY タイトスカート - カーシーカシマENJOY タイトスカート - カーシーカシマENJOY タイトスカート - カーシーカシマENJOY タイトスカート - カーシーカシマENJOY タイトスカート - カーシーカシマENJOY タイトスカート - カーシーカシマ

清々しく、上品な佇まい。
涼しげで爽やかなボーダーをミニマムなデザインに落とし込んだ「クリアボーダー」シリーズ。
ひざが隠れる上品レングスでロング&リーンなタイトスカート。
制菌加工で清潔さをキープした医療事務・クラークの方にもオススメ。

種別タイトスカート混率(%)ポリエステル95/(再生ポリエステル14)/トリアセテート5機能速乾/制菌/UVカット/ストレッチ裏地/大容量ポケット/両脇ウエストゴム/Wカン/後ろファスナー/すべり止めテープ/吹き出し防止裏地/ラップ風デザイン生地クリア ボーダー性別女性用内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44770217ESS779ネイビーボーダー62~679256
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770226ESS779ネイビーボーダー64~699557
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770235ESS779ネイビーボーダー67~729858
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770244ESS779ネイビーボーダー70~7510158
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770260ESS779ネイビーボーダー73~7810459
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770269ESS779ネイビーボーダー76~8110759
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770278ESS779ネイビーボーダー80~8511160
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770287ESS779ネイビーボーダー84~8911560
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770296ESS779ネイビーボーダー88~9311960
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770305ESS779サックスボーダー62~679256
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770314ESS779サックスボーダー64~699557
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770330ESS779サックスボーダー67~729858
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770339ESS779サックスボーダー70~7510158
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770348ESS779サックスボーダー73~7810459
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770357ESS779サックスボーダー76~8110759
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770366ESS779サックスボーダー80~8511160
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770375ESS779サックスボーダー84~8911560
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770384ESS779サックスボーダー88~9311960
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする