カーシーカシマ
ENJOY カーディガンジャケット
美しく快適。
今までにない”呼吸するニット”。
見た目ジャケット、着心地カーディガン。
信頼感とグレード感が漂う高機能のニットジャケット。
混率(%)
ポリエステル95/キュプラ5
機能
ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/湿度コントロール/UVカット/背裏なし/袖裏なし/Swing ARM 360°/補強仕様胸ポケット/袖口折返し/Wネームループ/大容量ポケット
生地
ストレッチ ニット カルゼ
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44770804
EAJ791
ネイビー
90
36
55
55
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770820
EAJ791
ネイビー
93
37
56
56
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770829
EAJ791
ネイビー
96
38
57
57
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770838
EAJ791
ネイビー
99
39
58
58
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770847
EAJ791
ネイビー
103
40
58
59
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770856
EAJ791
ネイビー
107
41
58
60
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770865
EAJ791
ネイビー
112
42
58
60
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770874
EAJ791
ブラック
90
36
55
55
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770890
EAJ791
ブラック
93
37
56
56
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770899
EAJ791
ブラック
96
38
57
57
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770908
EAJ791
ブラック
99
39
58
58
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770917
EAJ791
ブラック
103
40
58
59
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770926
EAJ791
ブラック
107
41
58
60
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770935
EAJ791
ブラック
112
42
58
60
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください