カーシーカシマ
ENJOY ベスト
美しく快適。
今までにない”呼吸するニット”。
誰が着ても上品で動きやすい。
信頼感とグレード感が漂う高機能のニットベスト。
混率(%)
ポリエステル95/キュプラ5
機能
ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/湿度コントロール/UVカット/補強布胸ポケット/背ベルト/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ
生地
ストレッチ ニット カルゼ
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全14種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
胸囲(cm)
選択してください
83
86
89
92
96
100
105
着丈(cm)
選択してください
48
49
50
51
52
53
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44770944
EAV792
ネイビー
83
30
48
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770960
EAV792
ネイビー
86
31
49
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770969
EAV792
ネイビー
89
32
50
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770978
EAV792
ネイビー
92
33
51
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770987
EAV792
ネイビー
96
34
52
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770996
EAV792
ネイビー
100
35
53
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771005
EAV792
ネイビー
105
36
53
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771014
EAV792
ブラック
83
30
48
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771030
EAV792
ブラック
86
31
49
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771039
EAV792
ブラック
89
32
50
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771048
EAV792
ブラック
92
33
51
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771057
EAV792
ブラック
96
34
52
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771066
EAV792
ブラック
100
35
53
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771075
EAV792
ブラック
105
36
53
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください