ENJOY ダブルジャケット

ENJOY ダブルジャケット - カーシーカシマENJOY ダブルジャケット - カーシーカシマENJOY ダブルジャケット - カーシーカシマENJOY ダブルジャケット - カーシーカシマENJOY ダブルジャケット - カーシーカシマENJOY ダブルジャケット - カーシーカシマENJOY ダブルジャケット - カーシーカシマENJOY ダブルジャケット - カーシーカシマ

マニッシュ感のあるダブルボタンデザインのチェック柄テーラードジャケット。
立体感のある織りでガンクラブチェックを表現。
英国調チェックの中でも人気があるガンクラブチェックを、立体感のある変化織で表現。
日本を代表する歴史あるウールメーカーNIKKEと作り上げた、ご家庭での洗濯も可能なイージーケア素材です。

ブラウンチェック混率(%)ポリエステル60/ウール40機能ストレッチ裏地/ARM360°プラス/織ネーム(ダブルネーム) /袖口ボタン+開きみせ仕様/補強仕様胸ポケット/カードポケット(右内側) /シークレットポケット(左内側) /センターベンツ/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ(2way)生地ソフィア ガンクラブ チェック内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44771084EAJ79390395461
40,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771100EAJ79393405562
40,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771109EAJ79396415663
40,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771118EAJ79399425764
40,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771127EAJ793103435765
40,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771136EAJ793107445766
40,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771145EAJ793112455766
40,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする