ENJOY ダブルベスト

ENJOY ダブルベスト - カーシーカシマENJOY ダブルベスト - カーシーカシマENJOY ダブルベスト - カーシーカシマENJOY ダブルベスト - カーシーカシマENJOY ダブルベスト - カーシーカシマENJOY ダブルベスト - カーシーカシマ

マニッシュ感のあるダブルボタンデザインのチェック柄ベスト。
立体感のある織りでガンクラブチェックを表現。
英国調チェックの中でも人気があるガンクラブチェックを、立体感のある変化織で表現。
日本を代表する歴史あるウールメーカーNIKKEと作り上げた、ご家庭での洗濯も可能なイージーケア素材です。

ブラウンチェック混率(%)ポリエステル60/ウール40機能ストレッチ裏地/補強布ポケット/背ベルト/センターベンツ/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ(2way)生地ソフィア ガンクラブ チェック内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44771154EAV794853350
26,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771170EAV794883451
26,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771179EAV794913552
26,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771188EAV794943653
26,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771197EAV794983754
26,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771206EAV7941023855
26,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771215EAV7941073955
26,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする