曜日別特売

ENJOY フレアスカート

ENJOY フレアスカート - カーシーカシマENJOY フレアスカート - カーシーカシマENJOY フレアスカート - カーシーカシマENJOY フレアスカート - カーシーカシマENJOY フレアスカート - カーシーカシマ

切り替え効果でスタイルアップ!高級感と上品な女性らしさを兼ね備えたチェック柄フレアスカート。
立体感のある織りでガンクラブチェックを表現。
英国調チェックの中でも人気があるガンクラブチェックを、立体感のある変化織で表現。
日本を代表する歴史あるウールメーカーNIKKEと作り上げた、ご家庭での洗濯も可能なイージーケア素材です。

ブラウンチェック混率(%)ポリエステル60/ウール40機能ストレッチ裏地/後ろの切り替え/すべり止めテープ/後ろ脇ゴム/3段カン/後ろファスナー生地ソフィア ガンクラブ チェック内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全9種類を絞り込む
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44771224EAS7956210158
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771240EAS7956410459
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771249EAS7956710760
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771258EAS7957011060
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771267EAS7957311361
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771276EAS7957611661
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771285EAS7958012062
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771294EAS7958412462
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771310EAS7958812862
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする