曜日別特売

ENJOY フレアスカート

ENJOY フレアスカート - カーシーカシマENJOY フレアスカート - カーシーカシマENJOY フレアスカート - カーシーカシマENJOY フレアスカート - カーシーカシマENJOY フレアスカート - カーシーカシマ

切り替え効果でスタイルアップ!高級感と上品な女性らしさを兼ね備えた無地フレアスカート。
上品で深みのあるカルゼ生地。
角度によって印象が変わるシャンブレーカルゼ。
立体的な変化織と、深みのある色合いで、品格のある佇まいを演出します。
日本を代表する歴史あるウールメーカーNIKKEと作り上げたご家庭での洗濯も可能なイージーケア素材です。

ブラウン混率(%)ポリエステル60/ウール40機能ストレッチ裏地/後ろの切り替え/すべり止めテープ/後ろ脇ゴム/3段カン/後ろファスナー生地ソフィア カルゼ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44771459EAS7986210158
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771468EAS7986410459
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771477EAS7986710760
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771486EAS7987011060
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771495EAS7987311361
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771504EAS7987611661
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771520EAS7988012062
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771529EAS7988412462
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44771538EAS7988812862
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする