ENJOY 長袖タックブラウス

ENJOY 長袖タックブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖タックブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖タックブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖タックブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖タックブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖タックブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖タックブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖タックブラウス - カーシーカシマ

ラクに着こなせて、ラクにケアできる優秀なデザインブラウス。
形態安定&透けにくい。
フロントタックデザインと金属ボタンがポイント。
ソフトな風合いを叶えながら、抜群の形態安定性。
極細のポリエステル繊維を使用した、軽量でソフトな風合いを持つ素材。
形態安定性が高く、透け防止効果・UVカット効果が備わっています。

混率(%)ポリエステル90/綿10機能吸汗/速乾/UVカット/透けにくい/形態安定/ボタン仕様/バストケアピッチ/消臭テープ/袖口調整カフス/袖口カフスギャザー/イージーケア/ホームクリーニング生地ファインサローツイル内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44772220EWB803ホワイト98355560
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772229EWB803ホワイト101365661
14,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
44772238EWB803ホワイト104375762
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772247EWB803ホワイト107385863
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772256EWB803ホワイト111395864
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772265EWB803ホワイト115405864
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772274EWB803ホワイト120415864
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772290EWB803ネイビーストライプ98355560
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772299EWB803ネイビーストライプ101365661
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772308EWB803ネイビーストライプ104375762
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772317EWB803ネイビーストライプ107385863
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772326EWB803ネイビーストライプ111395864
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772335EWB803ネイビーストライプ115405864
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772344EWB803ネイビーストライプ120415864
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする