曜日別特売

ENJOY 長袖シャツブラウス

ENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマ

ラクに着こなせて、ラクにケアできる優秀シャツブラウス。
形態安定&透けにくい。
スッキリきちんと見えのプレーンな一枚。
ソフトな風合いを叶えながら、抜群の形態安定性。
極細のポリエステル繊維を使用した、軽量でソフトな風合いを持つ素材。
形態安定性が高く、透け防止効果・UVカット効果が備わっています。

混率(%)ポリエステル90/綿10機能吸汗/速乾/UVカット/透けにくい/形態安定/バストケアピッチ/消臭テープ/袖口調整カフス/イージーケア/ホームクリーニング生地ファインサローツイル内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44772360EWB804ホワイト96375464
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772369EWB804ホワイト99385565
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772378EWB804ホワイト102395666
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772387EWB804ホワイト105405767
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772396EWB804ホワイト109415768
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772405EWB804ホワイト113425768
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772414EWB804ホワイト118435768
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772430EWB804ネイビーストライプ96375464
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772439EWB804ネイビーストライプ99385565
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772448EWB804ネイビーストライプ102395666
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772457EWB804ネイビーストライプ105405767
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772466EWB804ネイビーストライプ109415768
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772475EWB804ネイビーストライプ113425768
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44772484EWB804ネイビーストライプ118435768
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする