ENJOY ジャケット

ENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマ

穏やかで親しみやすい印象を与えるニュートラルカラー。
「NEUTRALSTRETCH」。
デスクワークが、ラクにキレイ見え。
みんなにやさしい制菌・防臭スーツ。
上質な原料を使用し、ふくらみ感がありながら、しなやかで適度なハリコシを併せ持った綾織りのストレッチ素材に、制菌・防臭加工「sefty」を施しています。
また、地球環境に配慮したオーガニックウールを使用したENJOYオリジナル素材です。
独自の立体パターン(ARM360°プラス)で、腕を前に出してもきゅうくつ感がなく、長時間のデスクワークも快適。
裏地は背抜きで、肩パッドもなし。
肩への負担も少なく、軽やかな着心地。
ウエストはゆったりでも、上半身はキレイ見えでラクチンだけど体型カバー。
ボタン位置を高くすることでスラリと見せます。
ポケットの袋に純銀を加工した特殊糸の抗菌・防臭裏地「ミューファン」を使用。

混率(%)ポリエステル70/ウール30機能サステイナブル/ヨコストレッチ/制菌/防臭/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/動きやすい袖(ARM360°プラス) /内ポケット/肩パットなし/半背裏/スカーフループ/補強布胸ポケット(撥水) /Wネームループ/抗菌ポケット/[PLUS M]大きめ胸ポケット生地ニュートラル ストレッチ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44774767EAJ820モカ88365557
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774776EAJ820モカ91375658
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774785EAJ820モカ94385759
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774794EAJ820モカ97395860
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774810EAJ820モカ101405861
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774819EAJ820モカ105415862
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774828EAJ820モカ110425862
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774837EAJ820ネイビーグレー88365557
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774846EAJ820ネイビーグレー91375658
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774855EAJ820ネイビーグレー94385759
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774864EAJ820ネイビーグレー97395860
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774880EAJ820ネイビーグレー101405861
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774889EAJ820ネイビーグレー105415862
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774898EAJ820ネイビーグレー110425862
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする