ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマ

穏やかで親しみやすい印象を与えるニュートラルカラー。
「NEUTRALSTRETCH」。
デスクワークが、ラクにキレイ見え。
みんなにやさしい制菌・防臭スーツ。
上質な原料を使用し、ふくらみ感がありながら、しなやかで適度なハリコシを併せ持った綾織りのストレッチ素材に、制菌・防臭加工「sefty」を施しています。
また、地球環境に配慮したオーガニックウールを使用したENJOYオリジナル素材です。
立体的に作られたオリジナルパターン(ARMFIT)により、胸の浮きを抑えアームホールにフィット。
絞り位置を高めにすることで、ウエストゆったりでも、キレイなシルエットを実現。
上半身のバランスが良く見えながらも、ウエストはラクラク!メディカル系のお仕事もサポート。
ペンがたっぷり入る、大容量の胸ポケット【PLUSM】。
マスクをしまえる抗菌・防臭ポケット。
ポケットの袋に純銀を加工した特殊糸の抗菌・防臭裏地「ミューファン」を使用。
銀イオンのチカラでマスクやハンカチを衛生的に収納できます。

混率(%)ポリエステル70/ウール30機能サステイナブル/ヨコストレッチ/制菌/防臭/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/背ベルト/Wポケット/ARM FIT/スカーフループ/補強布胸ポケット(撥水) /Wネームループ/抗菌ポケット/[PLUS M]大きめ胸ポケット生地ニュートラル ストレッチ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全14種類を絞り込む
胸囲(cm)
着丈(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44774907EAV821モカ833049
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774916EAV821モカ863150
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774925EAV821モカ893251
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774934EAV821モカ923352
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774950EAV821モカ963453
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774959EAV821モカ1003554
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774968EAV821モカ1053654
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774977EAV821ネイビーグレー833049
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774986EAV821ネイビーグレー863150
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44774995EAV821ネイビーグレー893251
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775004EAV821ネイビーグレー923352
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775020EAV821ネイビーグレー963453
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775029EAV821ネイビーグレー1003554
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775038EAV821ネイビーグレー1053654
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする