曜日別特売

ENJOY テーパードパンツ

ENJOY テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY テーパードパンツ - カーシーカシマ

穏やかで親しみやすい印象を与えるニュートラルカラー。
「NEUTRALSTRETCH」。
デスクワークが、ラクにキレイ見え。
みんなにやさしい制菌・防臭スーツ。
上質な原料を使用し、ふくらみ感がありながら、しなやかで適度なハリコシを併せ持った綾織りのストレッチ素材に、制菌・防臭加工「sefty」を施しています。
また、地球環境に配慮したオーガニックウールを使用したENJOYオリジナル素材です。
誰でもきれいに履きこなせるテーパードパンツ。
どんな身長や体型にも合う、計算し尽くされた丈感がポイントです。
すでに裾上げがされているので、届いたその日から美しく着用することができます。

混率(%)ポリエステル70/ウール30股下(cm)65機能サステイナブル/ヨコストレッチ/制菌/防臭/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/打ち込み式ホック/大容量ポケット/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ生地ニュートラル ストレッチ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全18種類を絞り込む
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775406EAL824モカ6789
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775415EAL824モカ6992
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775424EAL824モカ7295
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775440EAL824モカ7598
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775449EAL824モカ78101
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775458EAL824モカ81104
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775467EAL824モカ85108
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775476EAL824モカ89112
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775485EAL824モカ93116
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775494EAL824ネイビーグレー6789
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775510EAL824ネイビーグレー6992
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775519EAL824ネイビーグレー7295
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775528EAL824ネイビーグレー7598
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775537EAL824ネイビーグレー78101
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775546EAL824ネイビーグレー81104
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775555EAL824ネイビーグレー85108
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775564EAL824ネイビーグレー89112
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775580EAL824ネイビーグレー93116
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする