ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマ

どのシリーズともあわせやすいツイードチェック柄ベスト。
可能性は無限大。
いろんなアイテムとのコーディネートを楽しんで。
着まわし自在のやさしいチェック。
凹凸のあるハニカム組織をベースに、三色の糸使いで奥行きのあるやさしいチェック柄を表現したツイード調素材に制菌・防臭加工「sefty」を施しています。
また、地球環境に配慮したオーガニックウールを使用したENJOYオリジナル素材です。
ペンがたくさん入る大きめ胸ポケット&腰には抗菌裏地のWポケットでマスクも安心収納!スマホも入る大容量!

混率(%)ポリエステル70/ウール30機能サステイナブル/ヨコストレッチ/制菌/防臭/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/Wネームループ/スカーフループ/ARM FIT/大容量ポケット/[PLUS M]大きめ胸ポケット/補強布胸ポケット(撥水) /Wポケット/背ベルト/抗菌ポケット生地ニュートラル チェック内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全21種類を絞り込む
胸囲(cm)
着丈(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775589EAV825ネイビーチェック833049
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775598EAV825ネイビーチェック863150
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775607EAV825ネイビーチェック893251
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775616EAV825ネイビーチェック923352
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775625EAV825ネイビーチェック963453
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775634EAV825ネイビーチェック1003554
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775650EAV825ネイビーチェック1053654
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775659EAV825モカチェック833049
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775668EAV825モカチェック863150
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775677EAV825モカチェック893251
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775686EAV825モカチェック923352
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775695EAV825モカチェック963453
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775704EAV825モカチェック1003554
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775720EAV825モカチェック1053654
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775729EAV825ブラックチェック833049
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775738EAV825ブラックチェック863150
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775747EAV825ブラックチェック893251
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775756EAV825ブラックチェック923352
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775765EAV825ブラックチェック963453
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775774EAV825ブラックチェック1003554
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44775790EAV825ブラックチェック1053654
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする