ENJOY オーバーブラウス

ENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマ

着心地も見た目も、夏らしく涼やかに!素材。
どんなオフィスにも馴染むベーシックデザイン&年齢も体型も選ばないシルエットで、すっきりキレイ見え。
白ラインのアクセントで顔色も明るい印象に!毎日のように着るものだから、キレイにも、ベンリにも妥協なし!熱がこもりがちな首もとを覆わず涼やかに。
さらに2色ラインでデコルテすっきり見せ!白ラインの効果で、顔まわりを明るく演出します。
そしてフロントリボンは着脱できる2WAY仕様に。
素材には、特殊ポリエステルスラブ糸「ファイ/F.A.I」を使い、麻のようなドライタッチと軽やかさを実現。
ツイード調の質感と光沢感をもつ、夏らしい薄手の生地に仕上げました。
洗濯機でも手軽に洗える、ENJOYオリジナル素材です。
※「ファイ/F.A.I」は、ユニチカ株式会社の登録商標です。

混率(%)ポリエステル100機能速乾/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング/消臭テープ/袖口スリット/長めの袖丈/付属アクセ/動きやすい袖(ARM360°プラス) /抗ウイルス/抗菌ポケット/[PLUS M]補強布/大きめ胸ポケット/大容量ポケット生地ピュア ツイード内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44776368ESA833ネイビー88362251
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776377ESA833ネイビー91372352
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776386ESA833ネイビー94382453
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776395ESA833ネイビー97392554
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776404ESA833ネイビー101402655
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776420ESA833ネイビー105412656
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776429ESA833ネイビー110422657
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776438ESA833グレー88362251
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776447ESA833グレー91372352
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776456ESA833グレー94382453
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776465ESA833グレー97392554
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776474ESA833グレー101402655
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776490ESA833グレー105412656
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776499ESA833グレー110422657
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする