曜日別特売

ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマ

着心地も見た目も、夏らしく涼やかに!素材。
どんなオフィスにも馴染むベーシックデザイン&年齢も体型も選ばないシルエットで、すっきりキレイ見え。
白ラインのアクセントで顔色も明るい印象に!毎日のように着るものだから、キレイにも、ベンリにも妥協なし!2色ラインでデコルテすっきり見せ、白ラインの効果で、顔まわりを明るく演出します。
ARMFITの効果でアームホールがきれいにフィット。
気になる胸の浮きを抑えます。
素材には、特殊ポリエステルスラブ糸「ファイ/F.A.I」を使い、麻のようなドライタッチと軽やかさを実現。
ツイード調の質感と光沢感をもつ、夏らしい薄手の生地に仕上げました。
洗濯機でも手軽に洗える、ENJOYオリジナル素材です。
※「ファイ/F.A.I」は、ユニチカ株式会社の登録商標です。

混率(%)ポリエステル100機能速乾/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング/抗ウイルス/抗菌ポケット/[PLUS M]補強布/大きめ胸ポケット/大容量ポケット/背ベルト/ARM FIT/スカーフループ/クール裏地生地ピュア ツイード内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44776508ESV834ネイビー843149
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776517ESV834ネイビー873250
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776526ESV834ネイビー903351
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776535ESV834ネイビー933452
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776544ESV834ネイビー973553
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776560ESV834ネイビー1013654
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776569ESV834ネイビー1063754
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776578ESV834グレー843149
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776587ESV834グレー873250
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776596ESV834グレー903351
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776605ESV834グレー933452
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776614ESV834グレー973553
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776630ESV834グレー1013654
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776639ESV834グレー1063754
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする