曜日別特売

ENJOY ポロシャツ

ENJOY ポロシャツ - カーシーカシマENJOY ポロシャツ - カーシーカシマENJOY ポロシャツ - カーシーカシマENJOY ポロシャツ - カーシーカシマENJOY ポロシャツ - カーシーカシマENJOY ポロシャツ - カーシーカシマENJOY ポロシャツ - カーシーカシマENJOY ポロシャツ - カーシーカシマ

健やかな毎日をサポートするリカバリーウェア。
着ているだけでひんやりドライな素材「モイステックス」に「シリカナノコロイド」加工をプラスしたオフィスポロ。
体力を奪われやすい夏のお仕事を強力にサポートします。
長めの着丈で、どんなボトムスとも好相性!気になる二の腕もしっかりカバー。
フロントタックで胸もとにゆとりが出来、体型も選ばずキレイに。
スカートはもちろんパンツスタイルもさまになる長めの着丈。
さらに、スカーフのディテールが、1枚で着てもきちんと感を演出。
素材に使用されているモイステックスは、吸湿・放湿性に優れたキュプラと機能性ポリエステルを組み合わせた接触冷感素材。
衣服内の温度をコントロールして、ドライで快適な状態を保つ”呼吸する素材”です。
シリカナノコロイド加工を施すことにより、人体へエネルギー(熱・刺激)を発生させ、リカバリー効果を発揮します。

混率(%)ポリエステル95/キュプラ5機能吸汗/速乾/温度コントロール/接触冷感/UVカット/透けにくい/サステイナブル/ニット/2wayストレッチ/イージーケア/ホームクリーニング/動きやすい袖(ARM360°) /[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/体型を選ばない前タック/長めの袖生地シリカ クール トリコット内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44776648ESP835ネイビー90372555
11,300
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776657ESP835ネイビー94382657
11,300
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776666ESP835ネイビー98392759
11,300
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776675ESP835ネイビー104412861
11,300
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776684ESP835ネイビー112422861
11,300
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
44776700ESP835ブラック90372555
11,300
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776709ESP835ブラック94382657
11,300
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776718ESP835ブラック98392759
11,300
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776727ESP835ブラック104412861
11,300
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776736ESP835ブラック112422861
11,300
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする