曜日別特売

ENJOY セミタイトスカート

ENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマ

ラクなのに、キレイに見えるシルエット「清涼ボトムス」。
独自開発の清涼ドライタッチ素材&お腹まわりが苦しくならない美シルエットで仕立てた新ボトムスシリーズ。
独自パターンの追求でストレスフリーに!女性の身体の曲線を意識し、複雑なカッティングで立体的な仕立てに。
きゅうくつ感がなく、美しいシルエットを描きます。
後ろの裾まわり分量を多めにすることで、さらに足さばきが良くなり動きやすいタイトストレート。
スリットが開きすぎない安心設計。
素材にはドライタッチで軽量、通気性の良い強撚タイプのストレッチを使用。
空気と熱を通し、ドライな肌ざわりをキープします。
また、東レのアンモニア消臭加工を付与することですばやくニオイを消臭。
シワになりにくく、メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。

混率(%)ポリエステル100機能速乾/消臭/高通気/2wayストレッチ/後ろ脇ゴム/3段カン/左脇ファスナー/吹き出し防止裏地/カーブベルト/ストレッチ裏地/ベルト裏ニット生地ドライ ツイン内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44777637ESS841ネイビー629254
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777646ESS841ネイビー649555
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777655ESS841ネイビー679856
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777664ESS841ネイビー7010156
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777680ESS841ネイビー7310457
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777689ESS841ネイビー7610757
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777698ESS841ネイビー8011158
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777707ESS841ネイビー8411558
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777716ESS841ネイビー8811958
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777725ESS841ブラック629254
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777734ESS841ブラック649555
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777750ESS841ブラック679856
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777759ESS841ブラック7010156
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777768ESS841ブラック7310457
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777777ESS841ブラック7610757
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777786ESS841ブラック8011158
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777795ESS841ブラック8411558
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777804ESS841ブラック8811958
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする