曜日別特売

ENJOY フレアスカート

ENJOY フレアスカート - カーシーカシマENJOY フレアスカート - カーシーカシマENJOY フレアスカート - カーシーカシマENJOY フレアスカート - カーシーカシマENJOY フレアスカート - カーシーカシマENJOY フレアスカート - カーシーカシマENJOY フレアスカート - カーシーカシマENJOY フレアスカート - カーシーカシマ

ラクなのに、キレイに見えるシルエット「清涼ボトムス」。
独自開発の清涼ドライタッチ素材&お腹まわりが苦しくならない美シルエットで仕立てた新ボトムスシリーズ。
独自パターンの追求でストレスフリーに!女性の身体の曲線を意識し、複雑なカッティングで立体的な仕立てに。
きゅうくつ感がなく、美しいシルエットを描きます。
シワになりにくく、きれいなフレアは、太ももまわりにゆとりがあり、座ってもシワになりにくく、裏地が出ることもありません。
素材にはドライタッチで軽量、通気性の良い強撚タイプのストレッチを使用。
空気と熱を通し、ドライな肌ざわりをキープします。
また、東レのアンモニア消臭加工を付与することですばやくニオイを消臭。
シワになりにくく、メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。

混率(%)ポリエステル100機能速乾/消臭/高通気/2wayストレッチ/後ろ脇ゴム/3段カン/左脇ファスナー/カーブベルト/ストレッチ裏地/ベルト裏ニット生地ドライ ツイン内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44777820ESS842ネイビー6210156
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777829ESS842ネイビー6410457
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777838ESS842ネイビー6710758
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777847ESS842ネイビー7011058
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777856ESS842ネイビー7311359
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777865ESS842ネイビー7611659
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777874ESS842ネイビー8012060
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777890ESS842ネイビー8412460
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777899ESS842ネイビー8812860
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777908ESS842ブラック6210156
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777917ESS842ブラック6410457
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777926ESS842ブラック6710758
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777935ESS842ブラック7011058
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777944ESS842ブラック7311359
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777960ESS842ブラック7611659
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777969ESS842ブラック8012060
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777978ESS842ブラック8412460
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44777987ESS842ブラック8812860
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする