曜日別特売

ENJOY Noir セミタイトスカート

ENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマ

足さばきも着用感も窮屈感のないセミタイトスカート。
スリットは破れにくい補強仕様。
裏地は汗をかいた肌でも足にまとわりつかず、座った時に裾から出ない嬉しい構造。
ジャストウエスト着用でカーブベルトはホールド感がありながら、細くやわらかいためストレスフリー。
既存のウエスト寸法を見直して、座った時の窮屈感を考慮しています。
/セミタイトシルエット/ウエストカーブベルト仕様/すべり止めテープ付き/左脇ファスナー/三段かぎホック/両脇ポケット(スマートポケット)/物が入れやすいポケット/かさばりにくいポケット袋布/後中心脚さばきの良いベンツ仕様/破れにくい補強布仕様/裏地吹き出し防止/楽蹴回し/スカート丈54cm(9号)

ブラック混率(%)ポリエステル100機能高通気/軽量/ストレッチ/速乾/消臭/ホームクリーニング/ウエストカーブベルト/大容量ポケット/吹出し防止裏地/3段カン生地ドライ ツイン内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44779904ESS458608952
23,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44779920ESS458629253
23,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44779929ESS458659554
23,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44779938ESS458689854
23,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44779947ESS4587110155
23,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44779956ESS4587410455
23,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44779965ESS4587810856
23,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44779974ESS4588211256
23,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44779990ESS4588611656
23,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする