曜日別特売

ENJOY Noir ジャケット

ENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマ

動きやすいテクニカルなスーツをBEAUTYに仕上げた、女性らしく美しいミディアム丈ジャケット。
女性らしく格好良いフォルムとシルエットにこだわったジャケット
スタイリッシュなワンボタン、セミピークドラペル~前端にはこだわりのAMFステッチ入り
ボタンの質感、サテンの膨らみとキメにもこだわり抜いたポイントデザイン
裏地は豪華なフラワーモチーフ柄
袖口折り返しベンツ
アームホールARM360°+シークレットARM
マルチ機能ポケット+シークレットポケット(左)
ポケット上側玉縁別布サテン使い
外から見えないNewペンポケット
スカーフループ付き(実用新案登録番号第3186092号)
静電気を抑える放電テープ付き
着丈57cm(9号)

ブラック混率(%)ポリエステル100機能オールシーズン/ストレッチ/制電/ホームクリーニング/ARM360°/シークレットARM/マルチポケット/花柄モチーフ裏地/スカーフループ生地シルキー モニカ ストレッチ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44780245EAJ51186365555
32,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780254EAJ51189375656
32,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780270EAJ51192385757
32,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780279EAJ51195395858
32,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780288EAJ51199405859
32,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780297EAJ511103415860
32,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780306EAJ511108425860
32,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする