曜日別特売

ENJOY Noir ノーカラージャケット

ENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマ

動きやすいテクニカルなスーツをBEAUTYに仕上げた、色香漂う美しいノーカラーセミロング丈ジャケット。
女性らしく格好良いフォルムとシルエットにこだわったジャケット
ノーカラーも格好良くパンツスタイルにベストマッチ。
フロントのカッティングフォルムと衿を立体的に仕上げ大人っぽさを演出。
AMFステッチやボタンやサテンの質感が華を添えます。
裏地は豪華なフラワーモチーフ柄
衿別布サテン使い
袖口折り返しベンツ
アームホールARM360°+シークレットARM
マルチ機能ポケット+シークレットポケット(左)
外から見えないNewペンポケット
スカーフループ付き(実用新案登録番号第3186092号)
静電気を抑える放電テープ付き
着丈60cm(9号)

ブラック混率(%)ポリエステル100機能オールシーズン/ストレッチ/制電/ホームクリーニング/ARM360°/シークレットARM/マルチポケット/花柄モチーフ裏地/スカーフループ生地シルキー モニカ ストレッチ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全8種類を絞り込む
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44780315EAJ513-87365658
33,50026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780324EAJ513-90375759
33,50026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780340EAJ513-93385860
33,50026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780349EAJ513-96395961
33,50026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780358EAJ513-100405962
33,50026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780367EAJ513-104415963
33,50026,980
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
44780376EAJ513-109425963
33,50026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72188475EAJ513【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)104415963
33,50026,980
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする