曜日別特売

ENJOY Noir フレアースカート

ENJOY Noir フレアースカート - カーシーカシマENJOY Noir フレアースカート - カーシーカシマENJOY Noir フレアースカート - カーシーカシマENJOY Noir フレアースカート - カーシーカシマ

BEAUTYをKEEP、シンプルで華やかなエレガントフレアスカート。
多面体の立体的なフレアスカートで流れるような動きで女性らしいフォルム
脚さばきも抜群でありながらコーディネートに華を添えるスカート
揺れるフォルムが脚の運びまで美しく演出
ウエスト窮屈感のないカーブベルト仕様
ウエスト三段カン付き
吹き出し防止裏地使用(実用新案登録番号第3186091号)
静電気を抑える放電テープ付き
スカート丈54cm(9号)

ブラック混率(%)ポリエステル100機能オールシーズン/ストレッチ/制電/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/吹出し防止裏地/3段カン生地シルキー モニカ ストレッチ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全9種類を絞り込む
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44780385EAS514639152
16,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780394EAS514649453
16,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780410EAS514679754
16,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780419EAS5147010054
16,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780428EAS5147310355
16,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780437EAS5147610655
16,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
44780446EAS5148011056
16,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
44780455EAS5148411456
16,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780464EAS5148811856
16,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする