曜日別特売

ENJOY Noir マーメイドスカート

ENJOY Noir マーメイドスカート - カーシーカシマENJOY Noir マーメイドスカート - カーシーカシマENJOY Noir マーメイドスカート - カーシーカシマENJOY Noir マーメイドスカート - カーシーカシマ

BEAUTYをKEEP、可愛いラッフルデザインマーメイドスカート。
裾にラッフルを組み合わせた女性らしいデザイン
フロントスリットデザインで華奢なイメージ
座ってもフロントスリット明きが気にならない設計
脚さばきも抜群でありながらコーディネートに華を添えるスカート
揺れるフォルムが脚の運びまで美しく演出
ウエスト窮屈感のないカーブベルト仕様
ウエスト三段カン付き
裏地吹き出し防止
静電気を抑える放電テープ付き
スカート丈54cm(9号)

ブラック混率(%)ポリエステル100機能オールシーズン/ストレッチ/制電/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/吹出し防止裏地/3段カン生地シルキー モニカ ストレッチ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44780480EAS515628952
16,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780489EAS515649253
16,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780498EAS515679554
16,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780507EAS515709854
16,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780516EAS5157310155
16,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780525EAS5157610455
16,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780534EAS5158010856
16,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780550EAS5158411256
16,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780559EAS5158811656
16,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする