ENJOY Noir パンツ

ENJOY Noir パンツ - カーシーカシマENJOY Noir パンツ - カーシーカシマENJOY Noir パンツ - カーシーカシマENJOY Noir パンツ - カーシーカシマENJOY Noir パンツ - カーシーカシマENJOY Noir パンツ - カーシーカシマ

BEAUTYをKEEP、美しくエレガントなフレアストレートパンツ。
エレガントな動きのあるパンツ
揺れるフォルムが脚の運びまで美しく演出
ウエストの持ち出しベルトでジャケット前端の隙間も美しく
内掛けボタンカバー付きでボタン跡も気になりません
ウエスト窮屈感のないカーブベルト仕様
美脚のシルエットに加え、裾をカットしてもラインが崩れない設計
静電気を抑える放電テープ付き

ブラック混率(%)ポリエステル100股下(cm)83機能オールシーズン/ストレッチ/制電/ホームクリーニング/大容量ポケット内ボタンカバー/美脚/脚長効果生地シルキー モニカ ストレッチ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44780568EAL5166989
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780577EAL5167192
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780586EAL5167495
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780595EAL5167798
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780604EAL51680101
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780620EAL51683104
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780629EAL51687108
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780638EAL51691112
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44780647EAL51695116
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする