曜日別特売

ENJOY Noir テーパードパンツ

ENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマ

BeautyKeepSuitsのアイテム。
動きやすさと美しいシルエットを叶えるテーパードパンツ。
裾にかけて細くなる美しいテーパードシルエットエレガントでスタイリッシュな印象に
フロントのタック~センタープレスをつなげてIラインの脚長効果
1タック入りでヒップ、腰まわりにゆとりのあるパターン設計
後脇ゴム入りで立っても座っても着圧が変わらず、動きやすい
ゴムは3cのアジャストなので、着用時にゴム下のギャザーは目立ちません
ポケットは前後共に大容量タイプ
後ろポケットは箱ポケット仕様で手袋などを入れた時も口が開きにくい仕様
ウエスト部分の持ち出しベルトによってジャケットの前端の隙間も美しく
内掛けボタンカバー付きでボタン跡も気になりません

ブラック混率(%)ポリエステル100股下(cm)80機能オールシーズン/ストレッチ/制電/ホームクリーニング/大容量ポケット/内ボタンカバー生地シルキー モニカ ストレッチ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44781819EAL6766995
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44781828EAL6767198
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44781837EAL67674101
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44781846EAL67677104
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44781855EAL67680107
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44781864EAL67683110
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44781880EAL67687114
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44781889EAL67691118
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44781898EAL67695122
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする