曜日別特売

ENJOY Noir ノーカラージャケット

ENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマ

肩パット・裏なしのライト仕立て。
動きやすくてサラッと羽織れるノーカラーレディスジャケット。
「着用済みユニフォームを原材料とした、「BRINGMaterial」をブレンドした循環型素材。
」しなやかなクリンプ形状の特殊構造加工糸「LUXTRIMA」を使用し、抜群の2wayストレッチを実現したENJOYNoirオリジナル素材です。

混率(%)ポリエステル85/複合繊維(ポリエステル)/15機能2wayストレッチ/静電気防止/Swing ARM 360° プラス/シークレットポケット(左内側) /補強仕様胸ポケット/背裏なし/袖裏なし/肩パットなし/後ろベンツ/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応生地ダブルクロス バイ ブリングマテリアル内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44781977NAJ015ネイビー94405562
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44781986NAJ015ネイビー97415663
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44781995NAJ015ネイビー100425764
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782004NAJ015ネイビー103435865
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782020NAJ015ネイビー107445866
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782029NAJ015ネイビー111455867
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782038NAJ015ブラック94405562
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782047NAJ015ブラック97415663
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782056NAJ015ブラック100425764
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782065NAJ015ブラック103435865
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782074NAJ015ブラック107445866
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782090NAJ015ブラック111455867
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする