曜日別特売

ENJOY Noir セミタイトスカート

ENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマ

上品見えの長め丈。
シンプルなセミタイトスカート。
「着用済みユニフォームを原材料とした、「BRINGMaterial」をブレンドした循環型素材。
」しなやかなクリンプ形状の特殊構造加工糸「LUXTRIMA」を使用し、抜群の2wayストレッチを実現したENJOYNoirオリジナル素材です。

混率(%)ポリエステル85/複合繊維(ポリエステル)/15機能2wayストレッチ/静電気防止/ヨークカーフベルト+ストレッチウエスト/大容量ポケット/ダブルカン/左脇ファスナー/すべり止めテープ/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応生地ダブルクロス バイ ブリングマテリアル内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44782214NAS017ネイビー629158
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782230NAS017ネイビー649459
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782239NAS017ネイビー679760
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782248NAS017ネイビー7010060
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782257NAS017ネイビー7310361
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782266NAS017ネイビー7610661
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782275NAS017ネイビー8011062
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782284NAS017ブラック629158
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782300NAS017ブラック649459
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782309NAS017ブラック679760
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782318NAS017ブラック7010060
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782327NAS017ブラック7310361
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782336NAS017ブラック7610661
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782345NAS017ブラック8011062
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする