曜日別特売

ENJOY Noir テーパードパンツ

ENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマ

2WAYストレッチで動きやすい。
スタイリッシュな印象のテーパードレディスパンツ。
「着用済みユニフォームを原材料とした、「BRINGMaterial」をブレンドした循環型素材。
」しなやかなクリンプ形状の特殊構造加工糸「LUXTRIMA」を使用し、抜群の2wayストレッチを実現したENJOYNoirオリジナル素材です。

混率(%)ポリエステル85/複合繊維(ポリエステル)/15股下(cm)83機能2wayストレッチ/静電気防止/後ろウエストスリット+ポケット/カーブベルト+ストレッチウエスト/安心の深い股上/すべり止めテープ/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応生地ダブルクロス バイ ブリングマテリアル内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44782354NAL018ネイビー6789
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782370NAL018ネイビー6992
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782379NAL018ネイビー7295
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782388NAL018ネイビー7598
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782397NAL018ネイビー78101
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782406NAL018ネイビー81104
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782415NAL018ネイビー85108
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782424NAL018ブラック6789
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782440NAL018ブラック6992
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782449NAL018ブラック7295
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782458NAL018ブラック7598
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782467NAL018ブラック78101
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782476NAL018ブラック81104
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782485NAL018ブラック85108
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする