曜日別特売

ENJOY Noir ノーカラージャケット

ENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマ

肩パット・裏なしのライト仕立て。
動きやすくてサラッと羽織れるノーカラーメンズジャケット。
「着用済みユニフォームを原材料とした、「BRINGMaterial」をブレンドした循環型素材。
」しなやかなクリンプ形状の特殊構造加工糸「LUXTRIMA」を使用し、抜群の2wayストレッチを実現したENJOYNoirオリジナル素材です。

混率(%)ポリエステル85/複合繊維(ポリエステル)/15機能2wayストレッチ/静電気防止/Swing ARM 360° プラス/シークレットポケット(左内側) /補強仕様胸ポケット/マルチポケット/背裏なし/袖裏なし/肩パットなし/後ろベンツ/ホームクリーニング/オールシーズン対応生地ダブルクロス バイ ブリングマテリアル内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44782494NAD019ネイビー106466074
28,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782510NAD019ネイビー110476175
28,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782519NAD019ネイビー114486276
28,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782528NAD019ネイビー119496377
28,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782537NAD019ネイビー125516478
28,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782546NAD019ブラック106466074
28,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782555NAD019ブラック110476175
28,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782564NAD019ブラック114486276
28,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782580NAD019ブラック119496377
28,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782589NAD019ブラック125516478
28,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする