曜日別特売

ENJOY Noir パンツ

ENJOY Noir パンツ - カーシーカシマENJOY Noir パンツ - カーシーカシマENJOY Noir パンツ - カーシーカシマENJOY Noir パンツ - カーシーカシマENJOY Noir パンツ - カーシーカシマENJOY Noir パンツ - カーシーカシマENJOY Noir パンツ - カーシーカシマENJOY Noir パンツ - カーシーカシマ

2WAYストレッチで動きやすい。
スタイリッシュな印象のテーパードメンズパンツ。
「着用済みユニフォームを原材料とした、「BRINGMaterial」をブレンドした循環型素材。
」しなやかなクリンプ形状の特殊構造加工糸「LUXTRIMA」を使用し、抜群の2wayストレッチを実現したENJOYNoirオリジナル素材です。

混率(%)ポリエステル85/複合繊維(ポリエステル)/15股下(cm)90機能2wayストレッチ/静電気防止/ストレッチウエスト/ウエストアジャスター/前ボタン&ホック仕様/大容量ポケット/すべり止めテープ/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応生地ダブルクロス バイ ブリングマテリアル内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全12種類を絞り込む
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44782695NAM021ネイビー7899
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782704NAM021ネイビー82103
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782720NAM021ネイビー86107
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782729NAM021ネイビー91112
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782738NAM021ネイビー96117
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782747NAM021ネイビー101122
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782756NAM021ブラック7899
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782765NAM021ブラック82103
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782774NAM021ブラック86107
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782790NAM021ブラック91112
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782799NAM021ブラック96117
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782808NAM021ブラック101122
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする