ENJOY Noir ユニセックス半袖プルオーバー

ENJOY Noir ユニセックス半袖プルオーバー - カーシーカシマENJOY Noir ユニセックス半袖プルオーバー - カーシーカシマENJOY Noir ユニセックス半袖プルオーバー - カーシーカシマENJOY Noir ユニセックス半袖プルオーバー - カーシーカシマENJOY Noir ユニセックス半袖プルオーバー - カーシーカシマENJOY Noir ユニセックス半袖プルオーバー - カーシーカシマENJOY Noir ユニセックス半袖プルオーバー - カーシーカシマENJOY Noir ユニセックス半袖プルオーバー - カーシーカシマ

オーバーサイズシルエットが魅力。
シンプルベーシックな半袖プルオーバー。
環境への負荷に配慮し、「BRINGMaterial」をブレンドした循環型素材。
高性能フルダル糸「エクステージ」とレギュラーフルダル糸のダブル使いで透け感を軽減。
またフォローウィックASR加工を施すことにより、優れた吸水速乾性と汚れが落ちやすい機能をプラスしたENJOYNoirオリジナル素材です。

混率(%)ポリエステル100機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防汚/UVカット/透けにくい/静電防止/ネームループ/消臭テープ/イージーケア/ホームクリーニング/洗濯機OK生地モックロデイ バイ ブリングマテリアル内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全12種類を絞り込む
肩幅(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44782817NST022ブラック94461760
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782826NST022ブラック98481962
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782835NST022ブラック112502166
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782844NST022ブラック116522370
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782860NST022ブラック120542472
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782869NST022ブラック124562574
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782878NST022ホワイト94461760
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782887NST022ホワイト98481962
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782896NST022ホワイト112502166
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782905NST022ホワイト116522370
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782914NST022ホワイト120542472
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782930NST022ホワイト124562574
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする