ENJOY Noir 長袖ハイネックカットソー

ENJOY Noir 長袖ハイネックカットソー - カーシーカシマENJOY Noir 長袖ハイネックカットソー - カーシーカシマENJOY Noir 長袖ハイネックカットソー - カーシーカシマENJOY Noir 長袖ハイネックカットソー - カーシーカシマENJOY Noir 長袖ハイネックカットソー - カーシーカシマENJOY Noir 長袖ハイネックカットソー - カーシーカシマENJOY Noir 長袖ハイネックカットソー - カーシーカシマENJOY Noir 長袖ハイネックカットソー - カーシーカシマ

オーバーサイズシルエットが魅力。
シンプルベーシックな長袖メンズハイネックプルオーバー。
環境への負荷に配慮し、「BRINGMaterial」をブレンドした循環型素材。
高性能フルダル糸「エクステージ」とレギュラーフルダル糸のダブル使いで透け感を軽減。
またフォローウィックASR加工を施すことにより、優れた吸水速乾性と汚れが落ちやすい機能をプラスしたENJOYNoirオリジナル素材です。

混率(%)ポリエステル100機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防汚/UVカット/透けにくい/静電防止/ネームループ/消臭テープ/イージーケア/ホームクリーニング/洗濯機OK生地モックロデイ バイ ブリングマテリアル内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全10種類を絞り込む
肩幅(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44783054NWT024ブラック108485666
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783070NWT024ブラック112505868
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783079NWT024ブラック116526070
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783088NWT024ブラック120546272
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783097NWT024ブラック124566474
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783106NWT024ホワイト108485666
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783115NWT024ホワイト112505868
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783124NWT024ホワイト116526070
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783140NWT024ホワイト120546272
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783149NWT024ホワイト124566474
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする