ENJOY Noir ワンピース

ENJOY Noir ワンピース - カーシーカシマENJOY Noir ワンピース - カーシーカシマENJOY Noir ワンピース - カーシーカシマENJOY Noir ワンピース - カーシーカシマENJOY Noir ワンピース - カーシーカシマENJOY Noir ワンピース - カーシーカシマENJOY Noir ワンピース - カーシーカシマENJOY Noir ワンピース - カーシーカシマ

独自の着やせ&スタイルアップテクニックで、年齢や体型を問わないボーダレスなシルエットに。
着る人のコンディションに合わせて衣服内の湿度をコントロールする機能素材や、動きやすさを追求したパターン設計とストレッチ性能も備え、優雅な所作を演出する見た目と着心地、どちらのこだわりも満たします。
ゆったりなのに、すっきり細見えワンピース。
詰まったネックラインにVゾーンをつくり、すっきり首長シルエットに。
絶妙な開き加減で、しゃがんだときに上から見られても品の良さはキープ。
袖下にゆとりを持たせることで、腕を上げやすくしました。
ヒップ寸法が従来よりも大きめだから、しゃがんでもラクチンです。
サイドシルエット/ウエストラインは前を高く、後ろを低く設定。
上半身を小さく、脚を長く見せてくれます。
フロントシルエット/ウエストにピタッと沿わせる一般的的なシルエットと異なり、全体的に体から洋服を浮かせることで、体型をカバーしながらストレスなく動きやすいシルエットに。
丸く立体的に構築することで、360°どこからでも細見えを叶えます。
バックシルエット/バックスタイルは女性らしいシルエットに。
背中側のウエストラインを下げることで、ヒップの丸みを出して背中をシェイプ。

ブラックネイビー混率(%)ポリエステル100機能吸汗/速乾/湿度コントロール/制菌/防臭/2wayストレッチ/軽量/静電気防止/ニットメッシュ裏地/大容量ポケット/スカーフループ/補強仕様胸ポケット/Wネームループ/インカムポケット/ペンポケット/後ろファスナー/破れにくいスリット生地コンフォート クロス ストレッチ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全6種類を絞り込む
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44783219NAW0268673379493
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783228NAW0268976389596
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783237NAW0269279399699
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783246NAW02695824097.5102
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783255NAW02699864199106
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783264NAW0261039342100.5113
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする