曜日別特売

ENJOY Noir セミタイトスカート

ENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY Noir セミタイトスカート - カーシーカシマ

独自の着やせ&スタイルアップテクニックで、年齢や体型を問わないボーダレスなシルエットに。
着る人のコンディションに合わせて衣服内の湿度をコントロールする機能素材や、動きやすさを追求したパターン設計とストレッチ性能も備え、優雅な所作を演出する見た目と着心地、どちらのこだわりも満たします。
ジャケットのストレートラインに合わせたセミタイトシルエット。
ウエストは脇ゴム仕様。
後ろ姿も美しく。
スカートの上部に切り替えを入れることで丸みを出し、どんなヒップラインにもフィット。
インカムもつけられるベルトループ付き。

ブラックネイビー混率(%)ポリエステル100機能吸汗/速乾/湿度コントロール/制菌/防臭/2wayストレッチ/軽量/静電気防止/ニットメッシュ裏地/大容量ポケット/3段カン/左脇ファスナー/破れにくいスリット/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ生地コンフォート クロス ストレッチ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44783280NAS027628956
13,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783289NAS027649257
13,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783298NAS027679558
13,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783307NAS027709858
13,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783316NAS0277310159
13,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783325NAS0277610459
13,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783334NAS0278010860
13,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする