曜日別特売

ENJOY Noir テーパードパンツ

ENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY Noir テーパードパンツ - カーシーカシマ

独自の着やせ&スタイルアップテクニックで、年齢や体型を問わないボーダレスなシルエットに。
着る人のコンディションに合わせて衣服内の湿度をコントロールする機能素材や、動きやすさを追求したパターン設計とストレッチ性能も備え、優雅な所作を演出する見た目と着心地、どちらのこだわりも満たします。
ジャケットの裾の広さに合わせたゆとりのあるヒップサイズと広いワタリで動きやすく。
ウエストは脇ゴム仕様。
タックが入ってゆったりとした腰まわりから裾に向かって細くなるテーパードシルエット。
裾上げ不要で、だれでも美脚シルエットに。

ブラックネイビー混率(%)ポリエステル100股下(cm)65機能吸汗/速乾/湿度コントロール/制菌/防臭/2wayストレッチ/軽量/静電気防止/ニットメッシュ裏地/大容量ポケット/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/打ち込み式ホック生地コンフォート クロス ストレッチ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44783350NAL0286596
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783359NAL0286799
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783368NAL02870102
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783377NAL02873105
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783386NAL02876108
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783395NAL02879111
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783404NAL02883115
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする