曜日別特売

ENJOY Noir スタンドカラーブラウス

ENJOY Noir スタンドカラーブラウス - カーシーカシマENJOY Noir スタンドカラーブラウス - カーシーカシマENJOY Noir スタンドカラーブラウス - カーシーカシマENJOY Noir スタンドカラーブラウス - カーシーカシマENJOY Noir スタンドカラーブラウス - カーシーカシマENJOY Noir スタンドカラーブラウス - カーシーカシマENJOY Noir スタンドカラーブラウス - カーシーカシマENJOY Noir スタンドカラーブラウス - カーシーカシマ

やさしく、やわらかな印象へ。
上質なシルエットとディテールが、優雅な美しさを引き出します。
極細のフルダル糸を使用した平織り組織により、透けにくくやわらかな風合いを実現したストレッチ素材。
制菌加工「バリュー」を施すことで菌を減らしニオイも防ぎます。
ジャケットに合わせた涼しげなVネック。
2wayストレッチ素材&きゅうくつ感のない肩まわり。
動きやすさにこだわったブラウスです。
肩幅を狭くすることで、華奢なイメージに。
ギャザースリーブの採用で、肩幅の広い人も狭い人も美しく着こなせます。
スタンドカラーの胸元にVカットを施し、品良く肌見せ。
ジャケットを羽織った時に少しだけ覗く袖丈で、清潔感を演出。
タテにもヨコにも伸縮する2wayストレッチ仕様で、動きやすく着心地抜群。

混率(%)ポリエステル100機能吸汗/速乾/制菌/防臭/UVカット/透けにくい/2wayストレッチ/ホームクリーニング/動きやすい袖(ARM360°) /ネームループ/後ろファスナー開き生地ストレッチ ファイユ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44783420NWB029ネイビー94344860
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783429NWB029ネイビー97354961
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783438NWB029ネイビー100365062
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783447NWB029ネイビー103375163
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783456NWB029ネイビー107385264
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783465NWB029ネイビー111395264
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783474NWB029オフホワイト94344860
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783490NWB029オフホワイト97354961
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783499NWB029オフホワイト100365062
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783508NWB029オフホワイト103375163
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783517NWB029オフホワイト107385264
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783526NWB029オフホワイト111395264
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする