曜日別特売

ENJOY Noir ジャケット

ENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマ

「服」を原料にして製造した素材BRINGMaterialを使って、「服から服をつくる」試みをスタートしました。
デザイン、機能、そして未来へのビジョン。
ものづくりが環境に配慮したものへと変化するように、制服を選ぶ基準にも、変化が訪れる時代。
環境への配慮をかたちに。
「DoubleClothbyBRINGMaterial」。
「働く」を洗練させる、先進のユニフォームを男性にも。
着用済みユニフォームを原材料とした、「BRINGMaterial(TM)」をブレンドした循環型素材。
導電糸を入れることで、静電気を防止。
また、しなやかなクリンプ形状の特殊構造加工糸「LUXTRIMA」を使用し、抜群の2wayストレッチを実現したENJOYNoirオリジナル素材です。
あらゆるシーンをスマートにサポート。
メンズジャケットは多機能ポケットが充実。
(パンフレット等収納可能、手帳ポケット、スマホポケット、名刺ポケット、ペンポケット)

混率(%)ポリエステル85/複合繊維(ポリエステル)/15機能サステイナブル/2wayストレッチ/静電気防止/ホームクリーニング/動きやすい袖(ARM360°プラス) /内ポケット/補強仕様胸ポケット/肩パットなし/裏なし/後ろベンツ/大容量ポケット生地ダブルクロス バイ ブリングマテリアル内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44783535NAD030ネイビー98435867
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783544NAD030ネイビー102445969
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783560NAD030ネイビー10645.56171
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783569NAD030ネイビー110476373
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783578NAD030ネイビー118496475
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783587NAD030ネイビー1265264.576
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783596NAD030ネイビー134556577
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783605NAD030ネイビー142576578
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783614NAD030ブラック98435867
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783630NAD030ブラック102445969
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783639NAD030ブラック10645.56171
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783648NAD030ブラック110476373
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783657NAD030ブラック118496475
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783666NAD030ブラック1265264.576
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783675NAD030ブラック134556577
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783684NAD030ブラック142576578
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする