曜日別特売

ENJOY セミタイトスカート

ENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマ

働く女性を守る信頼のパートナー「CONFIDENCESUITS」。
すべてに抗菌素材を使用し。
自分にも相手にも安心を。
「毎日着るものだから、仕事時間を安心して過ごしてほしい。
」という想いを込めたユニフォームが誕生しました。
表地にも裏地にも抗菌素材を使用。
さらに防臭機能、ホコリを寄せつけない機能など、可能な限りの機能を付けることで、着ている人を守り、さらに接する人も守れる。
安心で人を繋ぎます。
セミタイトスカートの両サイドに、足さばき良く動けるようプリーツをデザインしました。
立ったり座ったりの動きも快適。
座ったときにスカートの裏地が出てくるのも防いでくれます。
素材には半永久的に効果が持続する抗菌・防臭繊維「ミラウェーブ」高機能素材を使用。
奥行きのある立体感をドビー組織で表現したシャドーチェック。
極細の糸をベースに使うことで、しなやかでソフトな風合いを実現。
上品な光沢があり、エレガントな印象をもたらします。
また、洗濯劣化のない抗菌・防臭加工糸「ミラウェーブ」の練り込み銀イオン作用で、細菌の増殖を抑える高機能素材です。
上品さと信頼感を醸しだす繊細なブラックチェックと、清潔感と親しみやすさのネイビーチェックの2色展開。

混率(%)ポリエステル100機能静電気防止仕様/2wayストレッチ/吸汗/速乾/抗菌/防臭/制菌・抗菌裏地/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/3段カン/左脇ファスナー/吹き出し防止裏地/サイドプリーツ生地シャドー チェック マット ウース内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44784095EAS852ネイビーチェック629054
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784104EAS852ネイビーチェック649355
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784120EAS852ネイビーチェック679656
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784129EAS852ネイビーチェック709956
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784138EAS852ネイビーチェック7310257
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784147EAS852ネイビーチェック7610557
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784156EAS852ネイビーチェック8010958
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784165EAS852ネイビーチェック8411358
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784174EAS852ネイビーチェック8811758
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784190EAS852ブラックチェック629054
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784199EAS852ブラックチェック649355
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784208EAS852ブラックチェック679656
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784217EAS852ブラックチェック709956
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784226EAS852ブラックチェック7310257
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784235EAS852ブラックチェック7610557
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784244EAS852ブラックチェック8010958
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784260EAS852ブラックチェック8411358
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784269EAS852ブラックチェック8811758
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする