ENJOY ジャケット

ENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマ

ニットスーツが進化した!4つのサポートで毎日を美しく、快適に。
「BESTSUPPORTKNIT」。
SUPPORT1高いストレッチ性はもちろん柔らかく包み込まれるような着心地で快適さをサポート。
SUPPORT2形態安定性が高い素材なのでへたりにくく常に美しさをサポート。
SUPPORT3撥水・防汚加工による安心サポート。
SUPPORT4静電気防止仕様によりホコリを寄せつけず清潔さをサポート。
ひとつ上のニットならではの、やさしく柔らかな風合いのジャケット。
素材は、杢調で表現した奥行きのあるバーズアイ調ニット。
複数の先染め糸を使って編み上げることで杢調を表現した奥行きのあるバーズアイのニット素材。
高いストレッチ性と形態安定性でシワになりにくく、さらに撥水・防汚加工「ラスクNT」をプラスし、快適性を高めました。
また、CO²の排出量削減や水質汚染を軽減できるカラー原着糸を使用し、環境にも配慮しています。

混率(%)ポリエステル100機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット/抗ウイルス抗菌ポケット/ネームホール/動きやすい袖(ARM360°プラス)/内ポケット/カードポケット/袖口折返し生地バーズ アイ ニット内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44784637EAJ855ネイビー86365555
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784646EAJ855ネイビー89375656
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784655EAJ855ネイビー92385757
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784664EAJ855ネイビー95395858
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784680EAJ855ネイビー99405859
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784689EAJ855ネイビー103415860
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784698EAJ855ネイビー108425860
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784707EAJ855チャコールグレー86365555
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784716EAJ855チャコールグレー89375656
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784725EAJ855チャコールグレー92385757
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784734EAJ855チャコールグレー95395858
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784750EAJ855チャコールグレー99405859
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784759EAJ855チャコールグレー103415860
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784768EAJ855チャコールグレー108425860
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784777EAJ855ブラック86365555
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784786EAJ855ブラック89375656
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784795EAJ855ブラック92385757
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784804EAJ855ブラック95395858
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784820EAJ855ブラック99405859
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784829EAJ855ブラック103415860
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784838EAJ855ブラック108425860
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする