ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマ

ニットスーツが進化した!4つのサポートで毎日を美しく、快適に。
「BESTSUPPORTKNIT」。
SUPPORT1高いストレッチ性はもちろん柔らかく包み込まれるような着心地で快適さをサポート。
SUPPORT2形態安定性が高い素材なのでへたりにくく常に美しさをサポート。
SUPPORT3撥水・防汚加工による安心サポート。
SUPPORT4静電気防止仕様によりホコリを寄せつけず清潔さをサポート。
配色パイピングのアクセントでひときわ華やかなベスト。
ポケットはスマホが落ちづすっきり隠せる仕様に。
スマホが縦に入るポケットを装備。
ポケットの袋布は抗ウイルス素材を使っています。
素材は、杢調で表現した奥行きのあるバーズアイ調ニット。
複数の先染め糸を使って編み上げることで杢調を表現した奥行きのあるバーズアイのニット素材。
高いストレッチ性と形態安定性でシワになりにくく、さらに撥水・防汚加工「ラスクNT」をプラスし、快適性を高めました。
また、CO²の排出量削減や水質汚染を軽減できるカラー原着糸を使用し、環境にも配慮しています。

混率(%)ポリエステル100機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット/抗ウイルス抗菌ポケット/ネームホール/ARM FIT/スマホポケット/背ベルト生地バーズ アイ ニット内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44784847EAV856ネイビー833148
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784856EAV856ネイビー863249
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784865EAV856ネイビー893350
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784874EAV856ネイビー923451
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784890EAV856ネイビー963552
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784899EAV856ネイビー1003653
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784908EAV856ネイビー1053753
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784917EAV856チャコールグレー833148
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784926EAV856チャコールグレー863249
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784935EAV856チャコールグレー893350
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784944EAV856チャコールグレー923451
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784960EAV856チャコールグレー963552
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784969EAV856チャコールグレー1003653
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784978EAV856チャコールグレー1053753
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784987EAV856ブラック833148
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44784996EAV856ブラック863249
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785005EAV856ブラック893350
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785014EAV856ブラック923451
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785030EAV856ブラック963552
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785039EAV856ブラック1003653
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785048EAV856ブラック1053753
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする