ENJOY セミタイトスカート

ENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマ

ニットスーツが進化した!4つのサポートで毎日を美しく、快適に。
「BESTSUPPORTKNIT」。
SUPPORT1高いストレッチ性はもちろん柔らかく包み込まれるような着心地で快適さをサポート。
SUPPORT2形態安定性が高い素材なのでへたりにくく常に美しさをサポート。
SUPPORT3撥水・防汚加工による安心サポート。
SUPPORT4静電気防止仕様によりホコリを寄せつけず清潔さをサポート。
ニット素材でとても動きやすいセミタイトスカート。
素材は、杢調で表現した奥行きのあるバーズアイ調ニット。
複数の先染め糸を使って編み上げることで杢調を表現した奥行きのあるバーズアイのニット素材。
高いストレッチ性と形態安定性でシワになりにくく、さらに撥水・防汚加工「ラスクNT」をプラスし、快適性を高めました。
また、CO²の排出量削減や水質汚染を軽減できるカラー原着糸を使用し、環境にも配慮しています。

混率(%)ポリエステル100機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/3段カン/左脇ファスナー/吹き出し防止裏地/破れにくいスリット生地バーズ アイ ニット内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44785057EAS857ネイビー628954
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785066EAS857ネイビー649255
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785075EAS857ネイビー679556
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785084EAS857ネイビー709856
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785100EAS857ネイビー7310157
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785109EAS857ネイビー7610457
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785118EAS857ネイビー8010858
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785127EAS857ネイビー8411258
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785136EAS857ネイビー8811658
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785145EAS857チャコールグレー628954
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785154EAS857チャコールグレー649255
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785170EAS857チャコールグレー679556
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785179EAS857チャコールグレー709856
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785188EAS857チャコールグレー7310157
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785197EAS857チャコールグレー7610457
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785206EAS857チャコールグレー8010858
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785215EAS857チャコールグレー8411258
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785224EAS857チャコールグレー8811658
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785240EAS857ブラック628954
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785249EAS857ブラック649255
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785258EAS857ブラック679556
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785267EAS857ブラック709856
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785276EAS857ブラック7310157
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785285EAS857ブラック7610457
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785294EAS857ブラック8010858
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785310EAS857ブラック8411258
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785319EAS857ブラック8811658
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする