曜日別特売

ENJOY テーパードパンツ

ENJOY テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY テーパードパンツ - カーシーカシマ

ニットスーツが進化した!4つのサポートで毎日を美しく、快適に。
「BESTSUPPORTKNIT」。
SUPPORT1高いストレッチ性はもちろん柔らかく包み込まれるような着心地で快適さをサポート。
SUPPORT2形態安定性が高い素材なのでへたりにくく常に美しさをサポート。
SUPPORT3撥水・防汚加工による安心サポート。
SUPPORT4静電気防止仕様によりホコリを寄せつけず清潔さをサポート。
さまざまな身長の方にも合うよう裾上げ済みのテーパードパンツ。
裾上げの手間がいらず、届いたらすぐに着用可能。
さまざまな身長の方に、美脚シルエットですっきり着用していただけます。
素材は、杢調で表現した奥行きのあるバーズアイ調ニット。
複数の先染め糸を使って編み上げることで杢調を表現した奥行きのあるバーズアイのニット素材。
高いストレッチ性と形態安定性でシワになりにくく、さらに撥水・防汚加工「ラスクNT」をプラスし、快適性を高めました。
また、CO²の排出量削減や水質汚染を軽減できるカラー原着糸を使用し、環境にも配慮しています。

混率(%)ポリエステル100股下(cm)65機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/打ち込み式ホック生地バーズ アイ ニット内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44785599EAL859ネイビー6892
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785608EAL859ネイビー7095
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785617EAL859ネイビー7398
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785626EAL859ネイビー76101
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785635EAL859ネイビー79104
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785644EAL859ネイビー82107
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785660EAL859ネイビー86111
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785669EAL859ネイビー90115
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785678EAL859ネイビー94119
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785687EAL859チャコールグレー6892
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785696EAL859チャコールグレー7095
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785705EAL859チャコールグレー7398
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785714EAL859チャコールグレー76101
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785730EAL859チャコールグレー79104
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785739EAL859チャコールグレー82107
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785748EAL859チャコールグレー86111
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785757EAL859チャコールグレー90115
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785766EAL859チャコールグレー94119
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785775EAL859ブラック6892
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785784EAL859ブラック7095
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785800EAL859ブラック7398
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785809EAL859ブラック76101
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785818EAL859ブラック79104
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785827EAL859ブラック82107
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785836EAL859ブラック86111
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785845EAL859ブラック90115
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44785854EAL859ブラック94119
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする