曜日別特売

ENJOY ストレートパンツ

ENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマ

仕立て映えするニットだからほったらかしでも大丈夫!CANできる+DOする=なんでもできる!感動ニット。
Point1ほったらかしOK!Point2抜群の仕立て映え。
Point3水や汚れに強い。
Point4サトウキビ由来のストレッチ糸。
さまざまな身長の方にも合うよう裾上げ済みのストレートパンツ。
裾上げの手間がいらず、届いたらすぐに着用可能。
さまざまな身長の方に、美脚シルエットですっきり着用していただけます。
素材には上品な光沢感が魅力の仕立て映えする織物ライクなニット素材を使用。
通常より細い糸を使用し、高密度に編み上げることで、織物のような見え方を実現したニット素材。
また、上品な光沢感も魅力。
優れた防シワ性と形態安定性に加え、撥水・防汚加工で、快適性も追求しました。
さらに、サトウキビ由来の原料を使用したストレッチ糸「SOLOTEXECO-Hybrid」を使用することで、植物由来とリサイクルの点から環境にも配慮しています。

混率(%)ポリエステル100股下(cm)76機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/打ち込み式ホック生地フリー モーション ニット内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全18種類を絞り込む
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44786509EAL864ネイビーストライプ6891
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786518EAL864ネイビーストライプ7094
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786527EAL864ネイビーストライプ7397
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786536EAL864ネイビーストライプ76100
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786545EAL864ネイビーストライプ79103
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786554EAL864ネイビーストライプ82106
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786570EAL864ネイビーストライプ86110
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786579EAL864ネイビーストライプ90114
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786588EAL864ネイビーストライプ94118
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786597EAL864チャコールストライプ6891
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786606EAL864チャコールストライプ7094
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786615EAL864チャコールストライプ7397
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786624EAL864チャコールストライプ76100
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786640EAL864チャコールストライプ79103
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786649EAL864チャコールストライプ82106
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786658EAL864チャコールストライプ86110
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786667EAL864チャコールストライプ90114
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786676EAL864チャコールストライプ94118
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする