ENJOY ジャケット

ENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマENJOY ジャケット - カーシーカシマ

この軽さ、この華やかさに夢中!「AIRSWINGSUITS”BRIGHT”」。
空気のように軽い着心地と動きやすさが大人気の「エアスウィングスーツ」の持ち味はそのままに、配色使いで華やかさがアップ。
さらに湿度をコントロールしてくれる高機能な素材で一年中ストレスなく、軽やかに着用していただけます。
袖を通した瞬間に「あ、軽い」が実感できるストレスフリーな軽さのジャケットです。
軽い着心地に、通年快適に着用できる機能をプラスした素材を使用。
凹凸のある組織で陰影を表現した繊細なシャドーストライプ。
エレガントなムードを添える品のよいツヤ感も魅力です。
2wayストレッチで動きやすく、吸水速乾性のある中空糸「COOLMAXALLSEASONTECHNOLOGY」を使用することで、空気のような軽さと、夏は涼しく冬は暖かい快適性を実現しました。

混率(%)ポリエステル98/レーヨン2機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/温度コントロール/軽量/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット/肩パットなし/動きやすい袖(ARM360°プラス)/内ポケット/袖口折り返し生地シャドー スモール ストライプ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全14種類を絞り込む
肩幅(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44786685EAJ865ネイビーストライプ87365554
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786694EAJ865ネイビーストライプ90375655
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786710EAJ865ネイビーストライプ93385756
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786719EAJ865ネイビーストライプ96395857
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786728EAJ865ネイビーストライプ100405858
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786737EAJ865ネイビーストライプ104415859
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786746EAJ865ネイビーストライプ109425859
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786755EAJ865ブラックストライプ87365554
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786764EAJ865ブラックストライプ90375655
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786780EAJ865ブラックストライプ93385756
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786789EAJ865ブラックストライプ96395857
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786798EAJ865ブラックストライプ100405858
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786807EAJ865ブラックストライプ104415859
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786816EAJ865ブラックストライプ109425859
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする