ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマ

この軽さ、この華やかさに夢中!「AIRSWINGSUITS”BRIGHT”」。
空気のように軽い着心地と動きやすさが大人気の「エアスウィングスーツ」の持ち味はそのままに、配色使いで華やかさがアップ。
さらに湿度をコントロールしてくれる高機能な素材で一年中ストレスなく、軽やかに着用していただけます。
明るいカラーパイピングでいきいきと明るい表情のベスト。
スマホが縦にすっぽり入って落ちにくいスマホポケット付き。
さらに、大容量の腰ポケットはフラップの上から物が入れられる、使い勝手のよい仕様です。
軽い着心地に、通年快適に着用できる機能をプラスした素材を使用。
凹凸のある組織で陰影を表現した繊細なシャドーストライプ。
エレガントなムードを添える品のよいツヤ感も魅力です。
2wayストレッチで動きやすく、吸水速乾性のある中空糸「COOLMAXALLSEASONTECHNOLOGY」を使用することで、空気のような軽さと、夏は涼しく冬は暖かい快適性を実現しました。

混率(%)ポリエステル98/レーヨン2機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/温度コントロール/軽量/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応/大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付)/補強布胸ポケット/ARM FIT/背ベルト/スマホポケット生地シャドー スモール ストライプ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全14種類を絞り込む
胸囲(cm)
着丈(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44786825EAV866ネイビーストライプ843149
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786834EAV866ネイビーストライプ873250
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786850EAV866ネイビーストライプ903351
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786859EAV866ネイビーストライプ933452
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786868EAV866ネイビーストライプ973553
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786877EAV866ネイビーストライプ1013654
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786886EAV866ネイビーストライプ1063754
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786895EAV866ブラックストライプ843149
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786904EAV866ブラックストライプ873250
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786920EAV866ブラックストライプ903351
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786929EAV866ブラックストライプ933452
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786938EAV866ブラックストライプ973553
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786947EAV866ブラックストライプ1013654
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786956EAV866ブラックストライプ1063754
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする